SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できます。 シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。 様々なインテリアテイストと調和するデザイン。 家の中にあるモノは増加傾向。 統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。 取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。 すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。 H00345:ステンレスキャビネットフックは、キッチンのシンク戸やげた箱・洗面台の戸などに使用できます。 クッション付きです。 H00346:ステンレスドアフックは部屋のドアやクローゼットのドアに使用できます。 クッション付きです。