SOROU ステンレス キャビネットドアフック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1個) 注文コード72718023 品番H00346
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

SOROUフックシリーズ!清潔感があり長く使えるステンレス素材を使用していて、上質なデザイン、頑丈な素材で長く使用できます。
シンプルにおしゃれに揃えてスッキリ収納。
様々なインテリアテイストと調和するデザイン。
家の中にあるモノは増加傾向。
統一感のあるデザインで見た目も生活も整えます。
取付方法を超えてデザインが揃うので、家のフックのデザインを統一できます。
すっきりとしたスタイリッシュなイメージのオフィスの内装にも最適です。
H00345:ステンレスキャビネットフックは、キッチンのシンク戸やげた箱・洗面台の戸などに使用できます。
クッション付きです。
H00346:ステンレスドアフックは部屋のドアやクローゼットのドアに使用できます。
クッション付きです。

商品タイプドアフック 耐荷重(kg)各フック:1 取付方式引掛け 寸法(mm)20×95×120H 質量(g)159 厚さ(mm)36まで対応 材質本体:ステンレス(18-8)、保護シート:発泡ポリエチレン 対象室内のドア、クローゼットの扉 用途ドアや扉に引っ掛ける収納として
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。
※フックの下に貴重品を置かないでください。
※荷重制限をお守りください。ただし、荷重が制限以内でもドアに異常がある場合は使用しないでください。
※フックに掛けたものは、引っぱらないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※衝撃がかかるような掛け方はしないでください。本品が外れたりドアがキズ付くおそれがあります。
※ドア表面に油汚れ等が残っている場合、長時間の取り付けでドア塗装面がはがれるおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする