ステンレス コノエネイル

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 72718556 品番 NO.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
ステンレス製なので錆びにくいです。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。
コンクリート用。

用途測量ポイントの標示 材質ステンレス 全長(mm)80 頭径(Φmm)15 対応NO.3 胴回り(mm)7.1 頭部高さ(mm)5
注意
※NO.01、NO.1の頭部十字は赤着色されていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72718538
2023-06-28
用途:
測量
竹島土地家屋調査士事務所 様

鉄より高額ですが、サビが起こらないことを期待して購入しました。10年後楽しみにしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする