ACC700X1200X100M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 酒井化学工業 72720017 ACC700X1200X100M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 酒井化学工業 72720017

エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)1200 注文コード72720017 品番ACC700X1200X100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!!
空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。
耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。

幅(mm)1200 長さ(m)100 構造2層 用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用 形状円柱 粒径(mm)10 粒高(mm)4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
72720017 ACC700X1200X100M 72757765 ACC700X1200X100M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 酒井化学工業 エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 酒井化学工業 1本 9,498 税込10,448 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08007571
2021-07-14
用途:
出荷品の梱包

気泡が破れていることもなく、極端に薄くもないので、
問題なく使用できています。

対象商品:
08007571
2016-06-27
用途:
ガラス等の割れ物の梱包
相模製版株式会社 様

厚みがしっかりしていて腰がある

対象商品:
08007571
2013-02-02
用途:
家具の梱包
有限会社 村田家具 様

不備なく使用しています。

対象商品:
08007571
2014-07-17
用途:
家具梱包
じゅん太郎工房 様

重量物には適しませんが、通常の荷物20kg位に適してるので、使用してます。

対象商品:
08007571
2012-11-08
用途:
梱包
モトガレージ ヨコヤマ 様

他店で、1690円で売っているので、もう少し安くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする