ACC700X300X42M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 酒井化学工業 72720035 ACC700X300X42M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 酒井化学工業 72720035 ACC700X300X42M エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 酒井化学工業 72720035

エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700

(5件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 72720035 品番 ACC700X300X42M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!!
空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。
耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。

材質ポリエチレン 幅(mm)300 長さ(m)42 空気粒高(mm)4 空気粒径(mm)10 構造2層 用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用 形状円柱 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08007571
2021-07-14
用途:
出荷品の梱包

気泡が破れていることもなく、極端に薄くもないので、
問題なく使用できています。

対象商品:
08007571
2016-06-27
用途:
ガラス等の割れ物の梱包
相模製版株式会社 様

厚みがしっかりしていて腰がある

対象商品:
08007571
2013-02-02
用途:
家具の梱包
有限会社 村田家具 様

不備なく使用しています。

対象商品:
08007571
2014-07-17
用途:
家具梱包
じゅん太郎工房 様

重量物には適しませんが、通常の荷物20kg位に適してるので、使用してます。

対象商品:
08007571
2012-11-08
用途:
梱包
モトガレージ ヨコヤマ 様

他店で、1690円で売っているので、もう少し安くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする