酒井化学工業
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
長さ(m)
200
200
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72720193
品番
ACTC80X1200X200M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
一般的なミナパックにフィルムを貼り3層構造にしました。コシがあり、幅広い用途に適しています。
材質
ポリエチレン
幅(mm)
1200
長さ(m)
200
空気粒高(mm)
4
空気粒径(mm)
10
構造
3層
形状
円柱
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72720193
ACTC80X1200X200M
72757878
ACTC80X1200X200M
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材)三層品
酒井化学工業
1本
¥
24,980
税込
¥27,478
注文コードが変更になりました