※寸法図
ハイビスカス(ランドアート)
ハイビスカス(ランドアート)の 工事用黒板・ホワイトボード
ハイビスカス(ランドアート)の 工事用黒板
ハイビスカス(ランドアート)の 設置式黒板
スチール製耐水黒板
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72721155
品番
BPY-22S
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
水に強く反射しにくく耐久性抜群のスチール板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。
用途
現場記録写真用の設置式スチール黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。
付属品
タオル、クレヨンチョーク白1本
幅(mm)
600
寸法(mm)
450×600
高さ(mm)
450
表示項目
工事名・工種・測点2段
注意
※普通のチョークでは書けません。