※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPT-MJ スチール製耐水黒板 ハイビスカス(ランドアート) 72721234 DPT-MJ スチール製耐水黒板 ハイビスカス(ランドアート) 72721234

スチール製耐水黒板

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72721234 品番 DPT-MJ
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水に強く反射しにくく耐久性抜群のスチール板。
丈夫な構造なアルミ枠、チョークや黒板消しを収納できるネットポケット付き。
持ち運びにも便利な取っ手付き。マグネットシート使用可能。

用途現場記録写真用の設置式スチール黒板。水濡れする現場や梅雨や降雪期の現場に最適。 付属品タオル、クレヨンチョーク白1本 幅(mm)600 寸法(mm)700×600 高さ(mm)700 表示項目無地
注意
※普通のチョークでは書けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする