ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]の その他測量用品
プリズムストッパーII
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72721383
品番
HPS-650
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノブでしっかり固定してより強固にプリズムの落下を防ぐ。
使用径(Φmm)
使用可能ピンポール:6
寸法(Φ×高さH)(mm)
30×50
質量(g)
106
材質
アルミ、鉄、樹脂
用途
プリズムの落下防止のストッパー