HPS-950 プリズムストッパーII ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721399 HPS-950 プリズムストッパーII ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721399 HPS-950 プリズムストッパーII ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721399

プリズムストッパーII

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72721399 品番HPS-950
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ノブでしっかり固定してより強固にプリズムの落下を防ぐ。

使用径(Φmm)使用可能ピンポール:9 寸法(Φ×高さH)(mm)30×50 質量(g)106 材質アルミ、鉄、樹脂 用途プリズムの落下防止のストッパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする