※寸法図

HRP-160 反射プレート 楽省くん ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721435 HRP-160 反射プレート 楽省くん ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721435 HRP-160 反射プレート 楽省くん ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721435 HRP-160 反射プレート 楽省くん ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721435 HRP-160 反射プレート 楽省くん ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 72721435

反射プレート 楽省くん

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72721435 品番HRP-160
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

測量作業の時間短縮・作業者の疲労軽減に。直接地面に置いて測量できます。

用途平坦地(舗装道・砂利道)などでの路線測量に最適 仕様ミラー定数:0mm 質量(g)450 角度(°)視準線に対する左右角度:60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×160×215 最大測定距離(m)500 測定距離(m)実用:50-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする