クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
木目調温湿度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72721575
品番
CR-142W
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
お部屋のインテリアにもマッチする木目調/高感度・高精度の日本製/卓上用折りたたみスタンド付/壁掛け用穴付き
用途
室内の温湿度の測定に
材質
本体:ABS樹脂、フロント:アクリル
質量(g)
64
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×145×31