XA-380S_メタン_乾 ポータブルガス検知器 XA-380S 新コスモス電機 72721819 XA-380S_メタン_乾 ポータブルガス検知器 XA-380S 新コスモス電機 72721819 XA-380S_メタン_乾 ポータブルガス検知器 XA-380S 新コスモス電機 72721819

ポータブルガス検知器 XA-380S

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガスの種類校正ガス:メタン 注文コード72721819 品番XA-380S_メタン_乾
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はガスの種類など4種類から選べます 他の種類を見る

装着型の可燃性ガス検知器です。非常にコンパクトで作業の邪魔になりません。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。

用途プラント、工場等での安全確認に セット内容XA-380S(乾電池仕様)、単4アルカリ乾電池1本、フィルタ付きセンサカバー(交換用)1個、安全ピンアダプタC-24 1個 測定範囲0〜100%LEL 質量(g)約63(電池除く) ガスの種類校正ガス:メタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×86×20(突起部除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約34(ロングライフモードOFF時 約17) 使用温湿度範囲-20〜50℃ 30〜85%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 防爆構造Ex ia UC T3 警報設定値10%LELおよび25%LEL(固定) サンプリング方式拡散式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする