用途プラント、工場等での安全確認に
セット内容XA-380S(乾電池仕様)、単4アルカリ乾電池1本、フィルタ付きセンサカバー(交換用)1個、安全ピンアダプタC-24 1個
測定範囲0〜100%LEL
質量(g)約63(電池除く)
ガスの種類校正ガス:イソブタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×86×20(突起部除く)
保護等級IP54相当
連続使用時間(時間)約34(ロングライフモードOFF時 約17)
使用温湿度範囲-20〜50℃ 30〜85%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
防爆構造Ex ia UC T3
警報設定値10%LELおよび25%LEL(固定)
サンプリング方式拡散式