スチールビーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 72723273 品番 BPC080 20K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

窒素ガスアトマイズにより製造する微細な球状粒子
精密金属部品の表層ピーニングに多大な効果が期待されます
アルミ部品の耐磨耗用溶射材としても利用可能
スチールビーズにてショットピーニング処理を施すと部品の強度が増すため強度目的で部品を大きくする必要性が軽減できます

用途ピーニング、研掃作業、梨地加工及び前処理、アルミ部品の耐磨耗用溶射用材料など他分野での使用 成分C:1.00%、Si:1.20%、Mn:0.90% 材質金属 形状球状 粒度80 サイズ200〜100μm 硬度高硬度(700Hv以上)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする