伊藤機工
伊藤機工の 研磨材料
伊藤機工の ブラストマシン用研磨材
ステンレスビーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
72723377
品番
BPS150 20K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
独自のアトマイズ技術により製造した微細な球状ステンレス粒子
用途
アルミ、ステンレス製品、金型、小型ばねなどのブラストクリーニング、ショットピーニング、溶射(メタリコン)材料として
成分
C:0.25%、Si:1.20%、Mn:0.90%、Ni:9.00%、Cr:19.00%
材質
金属
形状
球状
粒度
150
サイズ
150〜50μm
硬度
中硬度(240〜350Hv)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300