伊藤機工
伊藤機工の 研磨材料
伊藤機工の ブラストマシン用研磨材
アルミナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(25kg)
注文コード
72723483
品番
A80 25K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます
優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です
褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です
材質
非金属
形状
アンギュラー
硬度
高硬度
サイズ
212〜180μm
成分
Al2O3:94.5〜97%、TiO2:1.5〜3.8%
粒度
#80
用途
塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300