アルミナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(25kg) 注文コード 72723508 品番 A120 25K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

電気炉で、ボーキサイト・石炭・鉄屑の混合物を溶解して得られます
優れた硬度と靭性を持った研掃、研磨材です
褐色アルミナ(A)を原料とし特殊な接着とコーティングを施した研磨材製品です

材質非金属 形状アンギュラー 硬度高硬度 サイズ125〜106μm 成分Al2O3:≧93.5%、TiO2:1.5〜3.8% 粒度#120 用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする