伊藤機工
伊藤機工の 研磨材料
伊藤機工の ブラストマシン用研磨材
ホワイトアルミナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(20kg)
注文コード
72723657
品番
WA36 20K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます
チタン(Ti)が含まれないので白色です
非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です
溶射の前処理に適しています
用途
塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など
成分
Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.7%
材質
非金属
形状
アンギュラー
粒度
#36
サイズ
500〜425μm
硬度
高硬度
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300