ホワイトアルミナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20kg) 注文コード 72723666 品番 WA46 20K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

バイヤー法で精製された高純度の酸化アルミニウム(アルミナ)を粉砕して得られます
チタン(Ti)が含まれないので白色です
非常に硬い鋼の研磨に用いる研磨材です
溶射の前処理に適しています

用途塗装、溶射の前処理、切断用、研磨用砥石の材料など 成分Al2O3:≧98.5%、Na2O:≦0.7% 材質非金属 形状アンギュラー 粒度#46 サイズ355〜300μm 硬度高硬度

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする