伊藤機工
伊藤機工の 研磨材料
伊藤機工の ブラストマシン用研磨材
シリコンカーバイド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(20kg)
注文コード
72723876
品番
C60 20K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます
電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200〜2500kg/mm
2
用途
引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨
切断用、研磨用砥石の材料など
成分
SiC:≧98.5%、F.C.:≦0.2%、Fe2O3:≦0.6%
材質
非金属
形状
アンギュラー
粒度
#60
サイズ
250〜212μm
硬度
高硬度
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300