シリコンカーバイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4kg) 注文コード 72723946 品番 C24 4K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

けい石・コークス・木屑などを通電発熱させ、生成反応より得られます
電気・熱伝導性に優れ、ヌープ硬度は、2200〜2500kg/mm2

用途
引っ張り強さの低い金属および非金属材料の研磨
切断用、研磨用砥石の材料など
成分SiC:≧98.5%、F.C.:≦0.2%、Fe2O3:≦0.6% 材質非金属 形状アンギュラー 粒度#24 サイズ850〜710μm 硬度高硬度

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする