NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
ロック(2リング)付ベアリング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72724035
品番
R2LYB9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
日本製
用途
ルアーからトローリングまで適応!
全長(mm)
118.2
色
クロ
強度(kg)
275
号数
9
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り