ガラスビーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20kg) 注文コード 72724068 品番 GS-250 20K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

原料はソーダライムガラスを使用
中国からの輸入品なので安価

用途各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工 材質ソーダライム系ガラス 形状球状 粒度250 サイズ300〜180μm 硬度高硬度

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする