伊藤機工
伊藤機工の 研磨材料
伊藤機工の ブラストマシン用研磨材
ガラスビーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(20kg)
注文コード
72724086
品番
GS-150 20K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
原料はソーダライムガラスを使用
中国からの輸入品なので安価
用途
各種部品、金型、製品の研磨、クリーニング、仕上げ加工
材質
ソーダライム系ガラス
形状
球状
粒度
150
サイズ
212〜106μm
硬度
高硬度
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300