SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の ストッパー
ストッパーゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72724244
品番
STG-M
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
裏面には滑り止めの溝が入っています。
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
厚さ(mm)
19
適合車輪径(Φmm)
100〜130
穴径(Φmm)
40
直径(Φmm)
100
質量(g)
122