ストッパーゴム(磁石入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72724278 品番 STG-S(MG)
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

裏面には滑り止めの溝が入っています。
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。

厚さ(mm)10 質量(g)36 穴径(Φmm)30 適合車輪径(Φmm)75〜100 車輪径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする