SISIKU(シシク)
SISIKU(シシク)の キャスター
SISIKU(シシク)の 車輪のみ
ストッパーゴム(磁石入り)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72724287
品番
STG-M(MG)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
裏面には滑り止めの溝が入っています。
台車を停止させたときに車輪を固定するゴム製のストッパーです。
厚さ(mm)
19
質量(g)
123
穴径(Φmm)
40
適合車輪径(Φmm)
100〜130
車輪径(Φmm)
100