HF-T2152BR アロマ加湿器「フォグミスト」 スリーアップ 72724497 HF-T2152BR アロマ加湿器「フォグミスト」 スリーアップ 72724497

アロマ加湿器「フォグミスト」

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72724497 品番HF-T2152BR
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オブジェのようなコロンとしたフォルムとウッド調のバイカラーデザインがナチュラルモダンな雰囲気を演出してくれる上部給水式の超音波加湿器「フォグミスト」。
本体のフタを外して上から水を注ぐことができる上部給水式なので、重たい水タンクを持ち運ぶ必要もなく、手軽に給水ができます。
ミストは無段階で調整ができ、オフタイマー機能も搭載しているので、寝る前にセットしておけば就寝時にもちょうどよい潤いを保ち、加湿のしすぎを防いでくれます。

用途加湿 付属品抗菌カートリッジ、アロマパッド×3 材質ABS、PP 質量(kg)1.1 ショコラ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)25 タンク容量(L)2 適合床面積目安:6畳 直径×高さ(cm)20.1×22.7 最大加湿量(mL/h)220 加湿方式超音波 切タイマー2・4・6時間 加湿機能無段階

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72724497
2021-12-23
用途:
自宅のリビング、寝室で就寝時
卸売・小売業

デザインはインテリアに馴染んで良いです。
容量も2リットルで問題ないです。
リビングにはもっと大容量のほうがいいのかなと思ったりしましたが、すぐに水がなくなる事もなく問題ないです。
ただ、室温の低い寝室で使用すると周辺の床が濡れてきます。
設置高さは充分とって弱運転にしてますが、完全には防げないようです。
暖かい部屋で使うと問題ないです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする