NTスイベル
NTスイベルの 漁網/漁具
NTスイベルの 漁労用金具
NEWロックスナップ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
72726449
品番
XLNB7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
日本製
用途
ルアーからトローリングまで対応!
全長(mm)
55
色
クロ
サイズ
7
強度(kg)
180
注意
※簡易包装バルク品
※一袋100個入り