カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード72727587 品番RH11-500D
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,943
販売価格(税別)
12,675

商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml
特長:Rー1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)
蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見
電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。
コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。
コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。

用途
用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。
HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に
添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に
容量(mL)500 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
注意
※注意:POEオイル使用車両専用
※注入の際にはエアコン専用の工具をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする