カノマックス(KANOMAX)
カノマックス(KANOMAX)の 環境測定(自然環境/安全環境)
カノマックス(KANOMAX)の 環境測定その他関連用品
アネモマスター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
測定項目
風速、風温
注文コード
72727675
品番
6036-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥148,000
この商品は
測定項目
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮延長プローブを標準装備
計測ソフト付きのオールインワンモデル
質量(g)
420(電池を含まない)
電源
単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)
測定範囲(℃)
【風温】-20〜70
測定項目
風速、風温
風速測定範囲(m/s)
0.01〜30
サイズ(mm)
88×188×51
出力機能
デジタル出力(プリンタ含む)
計測可能圧力範囲(kPa)
-5.00〜+5.00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
72727675
6036-00
19259722
6036-00
アネモマスター プロフェッショナル(成績書付)
カノマックス(KANOMAX)
1台
¥
139,800
税込
¥
153,780
注文コードが変更になりました