アネモマスター

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定項目風速、風温、圧力 注文コード72727709 品番6036-C0
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239,800円となります。
参考基準価格(税別)¥238,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は測定項目など8種類から選べます 他の種類を見る

伸縮延長プローブを標準装備
計測ソフト付きのオールインワンモデル

質量(g)420(電池を含まない) 電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃)【風温】-20〜70 測定項目風速、風温、圧力 風速測定範囲(m/s)0.01〜30.0 サイズ(mm)88×188×51 出力機能デジタル出力(プリンタ含む)、アナログ出力 計測可能圧力範囲(kPa)-5.00〜+5.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする