カノマックス(KANOMAX)
カノマックス(KANOMAX)の 環境測定(自然環境/安全環境)
カノマックス(KANOMAX)の 環境測定その他関連用品
アネモマスター
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定項目
風速、風温、圧力
注文コード
72727736
品番
6035-B0
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
測定項目
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮延長プローブを標準装備
計測ソフト付きのオールインワンモデル
質量(g)
420(電池を含まない)
電源
単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)
測定範囲(℃)
【風温】-20〜70
測定項目
風速、風温、圧力
風速測定範囲(m/s)
0.01〜30.0
サイズ(mm)
88×188×51
出力機能
出力なし
計測可能圧力範囲(kPa)
-5.00〜+5.00