アネモマスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定項目風速、風温、圧力 注文コード72727815 品番6115
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は測定項目など8種類から選べます 他の種類を見る

風速50 m/sに対応した風速計のベストセラー
プリンター内蔵モデルも選択可能
風速・風温・圧力が1台で測定可能。空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。また、プローブの互換性がありますので万一の破損時にも安心です。

質量(kg)1 電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃)【風温】0〜100 測定項目風速、風温、圧力 風速測定範囲(m/s)0.1〜50.0 サイズ(mm)210×120×133 出力機能デジタル出力 計測可能圧力範囲(kPa)-5.00〜+5.00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする