クリモマスター用プローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 測定項目風速・風温・湿度 風温(℃)-20.0〜70.0 応答性(風速)1秒 注文コード72727840 品番6531-21
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は測定項目・風温・応答性など8種類から選べます 他の種類を見る

クリモマスター6501シリーズ用プローブ

測定項目風速・風温・湿度 風速(m/s)0.01〜30.0 風温(℃)-20.0〜70.0 応答性(風速)1秒 プローブ形状指向性 相対湿度(%RH)2.0〜98.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする