クリモマスター 風速計 プローブセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属プローブ6541-21 注文コード72727928 品番6501-00+6541-21
参考基準価格(税別)¥198,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は付属プローブなど32種類から選べます 他の種類を見る

携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。

用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測 質量(g)260 (電池を含まない) 電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション) 測定項目風速・風温 ケーブル長(m)約2 付属プローブ6541-21 風速(m/s)0.01〜30.0 データメモリ最大20000データ 風温(℃)-20.0〜70.0 サイズ(mm)88×188×51 応答性(風速)1秒 プローブ形状指向性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする