用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測
質量(g)260 (電池を含まない)
電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)
測定項目風速・風温・湿度
ケーブル長(m)約2
付属プローブ6533-21
風速(m/s)0.01〜5.00
データメモリ最大20000データ
風温(℃)-20.0〜70.0
サイズ(mm)88×188×51
応答性(風速)7秒
プローブ形状無指向性(球状)
相対湿度(%RH)2.0〜98.0