曜日別特売
6501-C0+6561-21 クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX) 72728174

6501-C0+6561-21 クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX) 72728174
6501-C0+6561-21 クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX) 72728174

クリモマスター 風速計 プローブセット

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1セット付属プローブ6561-21注文コード72728174品番6501-C0+6561-21
参考基準価格(税別)¥303,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。

用途
クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測
質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)測定項目風速・風温ケーブル長(m)約2アナログ出力付属プローブ6561-21風速(m/s)0.01~50.0データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0サイズ(mm)88×188×51応答性(風速)1秒プローブ形状指向性圧力センサ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする