曜日別特売
6501-00+6543-21(校正関連書類一式付) クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX) 72728305

6501-00+6543-21(校正関連書類一式付) クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX) 72728305
6501-00+6543-21(校正関連書類一式付) クリモマスター 風速計 プローブセット カノマックス(KANOMAX) 72728305

クリモマスター 風速計 プローブセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット付属プローブ6543-21注文コード72728305品番6501-00+6543-21(校正関連書類一式付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

携帯型風速計のハイエンドモデル。熱式風速計トップクラスの測定精度2%を達成しました。風速・風温・湿度を同時測定でき、さらに不快指数・風量や露点の演算が可能。最大20000データを本体メモリに記録できます。

用途クリーンルームなどの高機能空調/生産設備や生産工程の風速確認・調整/製品の開発や検査工程/空調冷凍機器・設備の運用/管理/空調冷凍機器・設備の試験/開発/建物内の風速・換気風量計測/バイオハザード対策用キャビネットの性能試験/フィルム製造における材料押し出し後の風速計測/食品、梱包材等のエアー搬送装置の風速計測質量(g)260 (電池を含まない)電源単3形乾電池X6本、ACアダプタ(オプション)測定項目風速・風温ケーブル長(m)約2付属プローブ6543-21風速(m/s)0.01~5.00データメモリ最大20000データ風温(℃)-20.0~70.0サイズ(mm)88×188×51応答性(風速)7秒プローブ形状無指向性(球状)
注意
※(校正関連書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※(校正関連書類一式付)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※校正書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする