カノマックス(KANOMAX)
カノマックス(KANOMAX)の 環境測定(自然環境/安全環境)
カノマックス(KANOMAX)の 環境測定その他関連用品
アネモマスター
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
測定項目
風速、風温、圧力
注文コード
72728655
品番
6036-B0(校正関連書類一式付)
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は239,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
測定項目
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
伸縮延長プローブを標準装備
計測ソフト付きのオールインワンモデル
質量(g)
420(電池を含まない)
電源
単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション)
測定範囲(℃)
【風温】-20〜70
測定項目
風速、風温、圧力
風速測定範囲(m/s)
0.01〜30.0
サイズ(mm)
88×188×51
出力機能
デジタル出力(プリンタ含む)
計測可能圧力範囲(kPa)
-5.00〜+5.00
注意
※(校正関連書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※(校正関連書類一式付)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※校正書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500