アネモマスター

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定項目風速、風温、圧力 注文コード72728664 品番6036-C0(校正関連書類一式付)
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は289,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は測定項目など8種類から選べます 他の種類を見る

伸縮延長プローブを標準装備
計測ソフト付きのオールインワンモデル

質量(g)420(電池を含まない) 電源単3形電池×6本、ACアダプタ(オプション) 測定範囲(℃)【風温】-20〜70 測定項目風速、風温、圧力 風速測定範囲(m/s)0.01〜30.0 サイズ(mm)88×188×51 出力機能デジタル出力(プリンタ含む)、アナログ出力 計測可能圧力範囲(kPa)-5.00〜+5.00
注意
※(校正関連書類一式付)を含む品番の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
※(校正関連書類一式付)を含む品番のご発注時は書類にご記載する宛名のご指示を宜しくお願い致します。
※校正書類一式付き製品に関して発注後のキャンセル返品不可となりますのでご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする