メイン
WIZ'A
WIZ'Aの キッチン・調理用品
WIZ'Aの 水切り袋・三角コーナー
WIZ'Aの 排水口ゴミ受け
ゴミ受け
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72728829
品番
PR4435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
流し台や浴室などの排水溝のゴミ受けに
材質
本体:18-8ステンレス
色
グレー
口径(Φmm)
対応:約30〜40
特性
極細網目で細かいゴミも通しにくい、流し台や浴室のゴミ受けに、錆びにくいステンレス使用