メイン
HONEY COOK
HONEY COOKの キッチン・調理用品
HONEY COOKの 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
HONEY COOKの 麺棒
めん棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72728996
品番
PR-4338
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
用途
ケーキの生地を伸ばす際に
仕様
天然木使用
材質
天然木
全長(mm)
約360
色
ナチュラルウッド
直径(Φmm)
約30
質量(g)
約102