入力電源のプラス、マイナス、逆接続保護回路付 プログラム暴走や誤動作対策を配慮した回路です。
スイッチの誤動作が少ないロータリースイッチ採用。
入力電源により適正な電池レベル位置を設定。電池確認残量は、強、中、弱の3段階表示。
基板表面の撥水加工処理で湿度対策。
圧電スピーカー内臓、省電力で音でもお知らせ。チャージコントローラー内臓で、過充電を防止し理想的な充電が出来ます。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。電池レベル赤色になると、連続音(ピッ、ピッ、ピッ)が 間隔を隔て鳴り、電池交換時期を音でもお知らせします。(出力時、待機時、共に連続音が鳴ります)上記シグナルで、バッテリーの過放電を防止します。
5Wソーラーパネルと本体接続ターミナル間のコードに、耐久性の良い日本製ソフトコード使用。12V9A密閉型鉛蓄電池、内部バッテリーコード、ステンレス取付金具を標準付属しているので、購入されたお客さまで、簡単に取り付け出来ます。
ソーラー+バッテリーの供給電源で、乾電池に比べ、維持費が節約され、交換の手間も省力化出来ます。5Wタイプは、昼間発電した電力をバッテリーに蓄え、夜間のみご使用にお奨めです。
出力ランプ・出力音/作動時(約3,500V以上)に点灯し、ピッ音が鳴ります。
電池確認表示/鉛電池バッテリー10.5V以下で赤色点灯。
電池寿命/充放電 300回〜500回 ※使用状況により異なります。
ソーラー充電回路/電源ON時のみ入力可能、過充電防止、逆流防止回路付。
ソーラーパネル/出力12V5W