引廻し鋸

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード72729599 品番EA599A-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440

木材の切断用交換用替刃。

材質刃:スチール ピッチ2.54 刃長(mm)190 山数10 刃厚(mm)8.77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする