EA506MA-15 引出し式収納ケース エスコ 72729809

EA506MA-15 引出し式収納ケース エスコ 72729809
EA506MA-15 引出し式収納ケース エスコ 72729809
EA506MA-15 引出し式収納ケース エスコ 72729809
EA506MA-15 引出し式収納ケース エスコ 72729809
EA506MA-15 引出し式収納ケース エスコ 72729809
EA506MA-15 引出し式収納ケース エスコ 72729809
EA506MA-15 引出し式収納ケース エスコ 72729809
EA506MA-15 引出し式収納ケース エスコ 72729809
EA506MA-15 引出し式収納ケース エスコ 72729809
EA506MA-15 引出し式収納ケース エスコ 72729809
EA506MA-15 引出し式収納ケース エスコ 72729809

引出し式収納ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード72729809品番EA506MA-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

付属品:ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具。積み重ね可能。押入れに最適なロングタイプ。積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。便利なインデックスシール付き。収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売)。移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売)

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする