エスコ
エスコの 品質管理・精密作業用手袋
エスコの スムス手袋 (ナイロン)
手袋(厚手ナイロン・マチ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
72729870
品番
EA354AM-42B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
マチ付。丈夫なダブルトリコット編。品質管理に最適です。
材質
ナイロン100%
長さ(mm)
中指:82
厚さ(mm)
0.4
寸法(mm)
掌周り:164
全長(mm)
220
サイズ
M