画像準備中

強力マグネットバー(ねじ止穴付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)336×20×3 注文コード72729906 品番EA762FG-622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,534
販売価格(税別)
5,940
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

強力なマグネット付。工具やソケットをきれいに整理することができ、散らかった引き出しや工具箱を探し回る時間を節約できます。強力なN35マグネットを使用しているので、作業台や工具箱、作業車の車内などに取り付けることができます。非磁性の壁などにレールを取り付ける為のねじ穴があります。

材質ネオジウム磁石 (N35) 吸着力(N[kgf])9.07 サイズ(mm)336×20×3 特性強力 ねじ穴(Φmm)7×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする