エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 吊り金具
エスコの 衣服用フック
座付シングルフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72730159
品番
EA951DB-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
付属品:皿木ネジ。座面付きのシングルフックです。
仕様
シングル
材質
真鍮、ステンレス(SU304)
色
ヘアライン
耐荷重(kg)
10
サイズ(mm)
Φ18×31
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
35×2×35